STABILA - Vesivaaka - Stabila 180cm, 80AS-2

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Vesivaaka - Stabila 180cm, 80AS-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1800 mm

  • Libellien määrä - 3

  • Magneettinen - ei

  • Päätykappaleet irrotettavissa - kyllä

  • Päätykappaleet iskuja vaimentavat - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069191757

Sähkönumero

6451310

Toimittajan tuotenumero

SB19175

Tukkuerä

1

Pituus:

1800 mm

Libellien määrä:

3

Magneettinen:

ei

Päätykappaleet irrotettavissa:

kyllä

Päätykappaleet iskuja vaimentavat:

kyllä

Sisältää päätytulpat:

kyllä

Liukuesteellä:

kyllä

Vesivaaka 180cm, 80AS-2

STABILA Vesivaaka 80 AS-2, 180cm. Kaikille ammattilaisille, jotka arvostavat tarkkuutta. Kapeaprofiilinen, kestävä ja luotettava vesivaaka. Alumiininen, vahvistettu profiili ja STABILAN valmistustekniikka takaavat pitkäkestoista tarkkuutta ja käyttöikää. Kumiset, vaihdettavat päätytulpat liukuesteillä mahdollistavat vakaan pidon. 1 vaakalibelli ja 2 pystylibelli. 2 mittauspintaa. Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5 mm/m, käänteisessä asennossa 0.75 mm/m. Libellit ja mittauspinnat kohdistuvat toisiinsa täydellisesti ja ne liitetään toisiinsa pysyvästi valmistusvaiheessa. Näin STABILA takaa, että vesivaa’at mittaavat absoluuttisella tarkkuudella, monien käyttövuosien jälkeen.