STABILA - Vesivaaka - Stabila 40cm, 80AS

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Vesivaaka - Stabila 40cm, 80AS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 400 mm

  • Libellien määrä - 2

  • Magneettinen - ei

  • Päätykappaleet irrotettavissa - kyllä

  • Päätykappaleet iskuja vaimentavat - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069191634

Sähkönumero

6451307

Toimittajan tuotenumero

SB19163

Tukkuerä

1

Pituus:

400 mm

Libellien määrä:

2

Magneettinen:

ei

Päätykappaleet irrotettavissa:

kyllä

Päätykappaleet iskuja vaimentavat:

kyllä

Sisältää päätytulpat:

kyllä

Liukuesteellä:

kyllä

Vesivaaka 40cm, 80AS