STIG WAHLSTRÖM - Vilkkuvalo, Ei kytk.rasiaa - FD40/DL/G/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite DC - 12...28.5 V
Jännitetyyppi - DC
Asennustapa - pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin - vihreä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7101663
Toimittajan tuotenumero
245886
Tukkuerä
1
Nimellisjännite DC:
12...28.5 V
Jännitetyyppi:
DC
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppukuvun värin:
vihreä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Virrankulutus:
0.065 A
Lampunpidin:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Clifford&Snell LED vilkkuvalo vihreä 24DC LED IP65


