Etusivu

SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG125HX

KopioiKopioi
SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG125HX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

125000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 125000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 6

  • Max. sisääntulovirta DC - 30 A

  • Max. tulojännite DC - 1500 V

  • Soveltuu hätävirtakäyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012192

Toimittajan tuotenumero

ASG01384

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

125000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

6

Max. sisääntulovirta DC:

30 A

Max. tulojännite DC:

1500 V

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

30 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

30 A

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

50 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

860...1300 V

Energiankulutus:

7 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

916 mm

Korkeus:

690 mm

Syvyys:

340 mm

Max. hyötysuhde:

99 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.7 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

75 kg

Projektituote, laitekonfiguraatio määritettävä tarjousta tehdessä. Sungrow invertteri aurinkopuistoihin. Verkkojännite 800VAC. Suunnittelijan tulee perehtyä mallien eroihin ja ominaisuuksiin. Projektituote, ei kuluttajamarkkinoille.