SUNGROW - Invertteri - Sungrow SG350HX-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
350000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 350000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 6
Max. sisääntulovirta DC - 125 A
Max. tulojännite DC - 1500 V
Soveltuu hätävirtakäyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012195
Toimittajan tuotenumero
ASG02057
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
350000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
6
Max. sisääntulovirta DC:
125 A
Max. tulojännite DC:
1500 V
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
75 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
75 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
5
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
125 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
860...1300 V
Energiankulutus:
6 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
1148 mm
Korkeus:
779 mm
Syvyys:
371 mm
Max. hyötysuhde:
99.02 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.8 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
106 kg
Sungrow invertteri aurinkopuistoihin. Verkkojännite 800VAC. Suunnittelijan tulee perehtyä mallien eroihin ja ominaisuuksiin. Projektituote, ei kuluttajamarkkinoille.


