SYLVANIA - Kohdevalaisin - 900 29W 3900lm 940 MP 90° BLK

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Jännitetyyppi - DC

  • Säteen kulma - 90...90 °

  • Valon väri EN 12464-1 - neutraali 3300-5300 K

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288068220

Sähkönumero

4170754

Toimittajan tuotenumero

0006822

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Jännitetyyppi:

DC

Säteen kulma:

90...90 °

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Muoto:

suorakulmainen

Rungon väri:

musta

Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Käyttövirta:

350...600 mA

Kytkentätapa:

muu

Taipuisa:

ei

Leveys:

37 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Pituus:

864 mm

Korkeus:

38 mm

Soveltuu yleisvalaistukseen:

kyllä

Soveltuu liikennevaloihin:

ei

Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:

ei

Soveltuu raideliikenteeseen:

ei

Soveltuu informaatiotauluihin:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

90000 h

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Pixo Line -virtakiskovalaisimen valaisinyksikkö mikroprismaoptiikalla. Pituus 900 mm, 29W 3900 lm 4000K, CRI90 värintoisto, avauskulma 90°, väri musta. Valaisin- ja liitäntälaiteyksiköt tilataan erikseen, valittavissa Multipower- tai DALI-malli.