SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Alasvalon tukilevy 150 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Pituus - 1 mm
Leveys - 1 mm
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288380018
Sähkönumero
4279637
Toimittajan tuotenumero
0038001
Tukkuerä
40
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Pituus:
1 mm
Leveys:
1 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
230 mm
Alasvalon tukilevy 150 mm asennusaukkoon. Ulkohalkaisija 230x230 mm.
Teräksinen tukilevy on alasvalojen lisävaruste pehmeisiin akustiikkalevykattoihin. Asennetaan kattolevyn yläpuolelle ennen alasvalojen asennusta. Saatavana 150-225 mm:n asennusaukkoihin. Terästä, levyn paksuus 0,7 mm.
Teräksinen tukilevy on alasvalojen lisävaruste pehmeisiin akustiikkalevykattoihin. Asennetaan kattolevyn yläpuolelle ennen alasvalojen asennusta. Saatavana 150-225 mm:n asennusaukkoihin. Terästä, levyn paksuus 0,7 mm.


