SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike - Alasvalon tukilevy 205 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Pituus - 1 mm
Leveys - 1 mm
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288380032
Sähkönumero
4279641
Toimittajan tuotenumero
0038003
Tukkuerä
40
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Pituus:
1 mm
Leveys:
1 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
285 mm
Alasvalon tukilevy 205 mm asennusaukkoon. Ulkohalkaisija 285x285 mm.
Teräksinen tukilevy on alasvalojen lisävaruste pehmeisiin akustiikkalevykattoihin. Asennetaan kattolevyn yläpuolelle ennen alasvalojen asennusta. Saatavana 150-225 mm:n asennusaukkoihin. Terästä, levyn paksuus 0,7 mm.
Teräksinen tukilevy on alasvalojen lisävaruste pehmeisiin akustiikkalevykattoihin. Asennetaan kattolevyn yläpuolelle ennen alasvalojen asennusta. Saatavana 150-225 mm:n asennusaukkoihin. Terästä, levyn paksuus 0,7 mm.


