SYLVANIA - Pienoislamppu - G4 1,9W/865 220LM 12V CL

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

1.9...1.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.3...2.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...3 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1.9...1.9 W

  • Valovirta - 220...220 lm

  • Kanta - G4

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Nimellisjännitealue - 12...12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288296579

Sähkönumero

4741128

Toimittajan tuotenumero

0029657

Tukkuerä

6

Lampputeho:

1.9...1.9 W

Valovirta:

220...220 lm

Kanta:

G4

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

16 mm

Valotehokkuus:

116 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

220 lm

Nimellisvirta-alue:

158.3...158.3 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo G4 1,9W 12V 6500K 220lm

Korvaa G4 –kantaiset halogeenilamput. Pitkäikäinen ratkaisu 90% energiansäästöllä.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan