SYLVANIA - Pinta-asennusvalaisin Start Eco Batten - 0045748 1200 18W2600LM 4K IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 144 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
464 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288457482
Sähkönumero
4278235
Toimittajan tuotenumero
0045748
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
144 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1280 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
43 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
ei ole
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
II
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
50 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
muu
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
83.3...90.9 mA
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Start Eco Batten on monikäyttöinen sarja siroja veden ja pölyn pitäviä LED-valaisimia, jotka voidaan asentaa niin ulko- kuin sisätiloihin mm. työtilat, autotallit ja –katokset. Valaisimet on helposti ketjutettavissa toisiinsa läpijohdotuksen ansioista.
- LED 18W, 23W, 36W ja 42W
- 2600 - 6000lm
- Värilämpötila 4000K
- Valotehokas max. 144lm/W
- Avautumiskulma 120⁰
- Kaksi pituutta: 1200mm ja 1500mm
- Start Eco Batten 1200mm korvaa 1x36W tai 2x36W loistelamput
- Start Eco Batten 1500mm korvaa 1x58W tai 2x58W loistelamput
- Ei himmennettävissä
- Läpijohdotettu 3x1,5mm2 jousipainikeliitin molemmissa päissä
- Valaisin on luokan II valaisin (suojaeristetty), mutta varustettu maadoitusjohtimen ketjutuksella
- Asennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä
- IP65
- Syttyy välittömästi täyteen valotehoon
- Käyttölämpötila -10- +40⁰C
- Elinikä 30 000h
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


