SYLVANIA - Seinä/kattovalaisin ulko - 0049293 IP66 900-2950LM 840 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 24 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
669 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 193 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Start Surface IP66
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288492933
Sähkönumero
4579594
Toimittajan tuotenumero
0049293
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
111 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
111 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
105.3...114.8 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
350 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
111 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
45
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
57
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Valaisimen valotehokkuus:
120...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2950...0 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- LED 24W - 26W / 860-2950lm
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
- Max. 123lm/W
- Avautumiskulma 120°
- Halkaisija 350mm
- Valaisimessa on 2kpl läpivientejä pintakaapelille valaisimen kahdella sivulla
- Ketjutus MMJ 3x2,5mm²
- Pohjassa kiinnityspisteet ja kaapeliaihiot suomalaiselle jakorasialle
- Valaisimen teho ja valovirta säädettävissä DIP-kytkimellä: 7-24W, 860-2950lm (ei DALI)
- Tunnistinmalleissa seuraavat toiminnot DIP-kytkimillä (katso Tunnistimallien asennusohje www.sylvania.fi):
- Teho ja valovirran säätö neljä tasoa: 18W/1750lm, 21W/2050lm, 22W/2150lm tai 25W/2500lm o Herkkyyssäätö 100/50%
- Läsnäoloviive: 5 sek, 90 sek, 3 min ja 10 min
- Käytävätoiminnon Standby -tasolle voidaan asettaa viive (käynnistyy läsnäolo viiveen jälkeen): 0 sek, 10 sek, 10 min ja ääretön (valo ei sammu)
- Standby -valaistustaso: 10% tai 30%
- Päivänvaloasetus: pois käytöstä, 50 luxia, 10 luxia ja 2 luxia - Saatavissa värit musta RAL9011 ja valkoinen RAL9003
- Saatavissa DALI ja liiketunnistimella varustetut mallit
- IP66 / IK10
- Käyttölämpötila -20- +45⁰C
- Lisävarusteena tilattavissa suojalippa ja -ristikko
- Elinikä 100 000h/L70B50
- Takuu 5 vuotta









