TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 24 kV - RSTI-5854 630 A 95-240 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)
Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322342
Sähkönumero
5232234
Toimittajan tuotenumero
CM0012-025
Tukkuerä
20
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
C (630 A)
Pistokepäätetyyppi:
kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Suojattu:
kyllä
Nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²

TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


