Etusivu

TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - MWTM 10/3-1000/S

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 10 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052304362

Sähkönumero

5230436

Toimittajan tuotenumero

069816-000

Tukkuerä

25

Kutistamaton sisähalkaisija:

10 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

3 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...120 °C

-

TE CONNECTIVITY

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan