TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - MWTM 140/42-1000/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 140 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 42 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052304454
Sähkönumero
5230445
Toimittajan tuotenumero
679696-000
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
140 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
42 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
3.1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...120 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


