TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - MWTM 16/5-1000/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 16 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 5 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052304379
Sähkönumero
5230437
Toimittajan tuotenumero
262852-000
Tukkuerä
25
Kutistamaton sisähalkaisija:
16 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
5 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...120 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


