TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj.36-42 kV - RSTI-CC-6853 800 A 150-240mm2 36-42 kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Lisäkulmapistokepääte kosk.suoj.36-42 kV - RSTI-CC-6853 800 A 150-240mm2 36-42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin halkaisija:

150...240 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 42000 V

  • Nimellisvirta - 800 A

  • Kaapelin halkaisija - 150...240 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5230409

Toimittajan tuotenumero

CR7866-011

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

42000 V

Nimellisvirta:

800 A

Kaapelin halkaisija:

150...240 mm

Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 800 A 3x150-240 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.

RSTI-CC-68xx on rinnankytkettävä lisäkulmapistokepääte RSTI-tuoteperheeseen (In=800 A).
RSTI-CC-6853 käyttöalue on 150-240 mm2

Käytettäessä yhdessä RSTI-69 tai 59 -sarjan kulmapistokepäätteen kanssa tulee käyttää asennussarjaa RSTI-SA-PIN (52 040 67)

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan