TE CONNECTIVITY - Pistokeylijännitesuoja kosketussuojattu - RSTI-CC-68SA2410

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Pistokeylijännitesuoja kosketussuojattu - RSTI-CC-68SA2410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

  • Johtimen liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204089

Toimittajan tuotenumero

CS3114-011

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Johtimen liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Suojattu:

kyllä

Leveys:

190 mm

Korkeus:

79 mm

Pituus:

400 mm

Kosketussuojattu rinnankytkettävä pistokeylijännitesuoja Uc = 24 kV, Ur= 30 kV ja In = 10 kA. Pistokeylijännitesuoja asennetaan jo asennetunkulmapistokkeen RSTI-58../59.. tai lisäkulmapistokkeen RSTI-CC-58../59..perään. 3 kpl/pkt.

Raychem Screened, Separable Surge arrester RSTI-CC-68SA-10 41 kV asti. 
Ylijännitesuoja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä RSTI- kulmapistokkeen kanssa (saatavissa myös RSTI-68SA ilman rinnankytkentää). Ylijännitesuoja on silikonirunkoinen kuten perus RSTI, itse suoja on metallioksidisuoja joka täyttää IEC-60099-4 mukaiset vaatimukset. RSTI- päätteen ja ylijännitesuoja yhdistelmä täyttää HD629.1 S2 mukaiset vaatimukset.
Myydään kolmen kappaleen sarjoissa.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan