TE CONNECTIVITY - Pistokeylijännitesuoja kosketussuojattu - RSTI-CC-68SA3010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännite U0/U (Um):
18/30 (36) kVTärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5230401
Toimittajan tuotenumero
CS4193-000
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Pistokepäätetyyppi:
kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Suojattu:
kyllä
Leveys:
190 mm
Korkeus:
79 mm
Pituus:
520 mm
RSTI-CC-68SA3310 on rinnankytkettävä pistokeylijännitesuoja RSTI-tuoteperheeseen.
Uc=30 kV
Ur=37,5 kV.
Käytettäessä yhdessä RSTI-69 tai 59 sarjan kulmapistokepäätteen kanssa tulee käyttää asennussarjaa RSTI-SA-PIN (52 040 67)
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


