TE CONNECTIVITY - Pistokeylijännitesuoja kosketussuojattu - RSTI-CC-68SA3310

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Pistokeylijännitesuoja kosketussuojattu - RSTI-CC-68SA3310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisjännite U0/U (Um):

19/33 (36) kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

  • Johtimen liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5230407

Toimittajan tuotenumero

CS6927-000

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

19/33 (36) kV

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Johtimen liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Suojattu:

kyllä

Leveys:

190 mm

Korkeus:

79 mm

Pituus:

520 mm

Kosketussuojattu rinnankytkettävä pistokeylijännitesuoja Uc = 33 kV, Ur= 41,3 kV, In = 10 kA. Pistokeylijännitesuoja asennetaan jo asennetunkulmapistokkeen RSTI-68../69.. tai lisäkulmapistokkeen RSTI-CC-68../69..perään. 3 kpl/pkt.

RSTI-CC-68SA3310 on rinnankytkettävä pistokeylijännitesuoja RSTI-tuoteperheeseen.
Uc=33 kV
Ur=41,3 kV.

Käytettäessä yhdessä RSTI-69 tai 59 sarjan kulmapistokepäätteen kanssa tulee käyttää asennussarjaa RSTI-SA-PIN (52 040 67)

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan