TE CONNECTIVITY - Pistokeylijännitesuoja kosketussuojattu - RSTI-CC-68SA3610

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännite U0/U (Um):
20,8/36 (42) kVTärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 20,8/36 (42) kV
Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204066
Toimittajan tuotenumero
CS3036-000
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
20,8/36 (42) kV
Pistokepäätetyyppi:
kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Suojattu:
kyllä
Leveys:
190 mm
Korkeus:
79 mm
Pituus:
520 mm
RSTI-CC-68SA3610 on rinnankytkettävä pistokepääte RSTI-tuoteperheeseen. Käytettäessä yhdessä RSTI-69 tai 59 sarjan kulmapistokepäätteen kanssa tulee käyttää asennussarjaa RSTI-SA-PIN (52 040 67)
Uc=36kV
Ur=45 kV
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


