TE CONNECTIVITY - Tiiviste - RDSS-150 (10 KPL/ SARJA)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 150 mm
Malli / Tyyppi - muokattavissa
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 30...80 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1715404
Toimittajan tuotenumero
485455-000
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
150 mm
Malli / Tyyppi:
muokattavissa
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
30...80 mm
Väri:
muu
Vedonpoistin:
ei
Kaksoiskalvo:
ei
Läpivientitiiviste 125-180 mm reiälle
TE connectivity raychem RDSS (Rayflate Duct Sealing System) on suunniteltu kaapeliläpivientien tiivistämiseen muovi, betoni tai teräsläpivienneissä. Läpivienti koostuu puhallettavasta metallilaminoidusta ja tiivisteaineella päällystetystä pussista. Se on helppo asentaa kaapelin (kaapeleiden) ympärille ja asettaa läpivientiin, jonka jälkeen tiivistypussi täytetään paineilmalla tai -hiilidioksidilla. Monijohdinkaapeleilla tulee asentaa lisäksi erillinen tiivisteliuska kaapeleiden väliin, jolla useamman kaapelin asennuksesta saadaan tiivis.
Tuote on testattu vesitiiviiksi 0,3 bar ylipainetta vastaan.
TE connectivity raychem RDSS (Rayflate Duct Sealing System) on suunniteltu kaapeliläpivientien tiivistämiseen muovi, betoni tai teräsläpivienneissä. Läpivienti koostuu puhallettavasta metallilaminoidusta ja tiivisteaineella päällystetystä pussista. Se on helppo asentaa kaapelin (kaapeleiden) ympärille ja asettaa läpivientiin, jonka jälkeen tiivistypussi täytetään paineilmalla tai -hiilidioksidilla. Monijohdinkaapeleilla tulee asentaa lisäksi erillinen tiivisteliuska kaapeleiden väliin, jolla useamman kaapelin asennuksesta saadaan tiivis.
Tuote on testattu vesitiiviiksi 0,3 bar ylipainetta vastaan.





