TE CONNECTIVITY - Ylijännitesuoja (3kpl/pakk) - LVA-280B-CL, 10 KA, 280V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058020280
Sähkönumero
5802028
Toimittajan tuotenumero
F08831-000
Tukkuerä
3
Pakkauksessa 3kpl ylijännitesuojia, joka on myös pienin myyntierä.
ZnO-ylijännitesuojat 10 kA/1 kV RAYCHEM
Raychemin 0,4 kV verkon ylijännitesuojat ovat helppoja asentaa suojaan kuuluvalla eristetyllä adapterilla myös jännitetyönä.
Suuresta purkauskyvystä (10 kA) johtuen suojaustaso on erinomainen.
LVA on varustettu hyvin näkyvällä vian indikoinnilla ja vianerotuksella.
A Tyyppi/tekniset tiedot
B Jatkuva käyttöjännite (V)
C Jäännösjännite (kV), 8/20 µs, 10 kA
ZnO-ylijännitesuojat 10 kA/1 kV RAYCHEM
Raychemin 0,4 kV verkon ylijännitesuojat ovat helppoja asentaa suojaan kuuluvalla eristetyllä adapterilla myös jännitetyönä.
Suuresta purkauskyvystä (10 kA) johtuen suojaustaso on erinomainen.
LVA on varustettu hyvin näkyvällä vian indikoinnilla ja vianerotuksella.
A Tyyppi/tekniset tiedot
B Jatkuva käyttöjännite (V)
C Jäännösjännite (kV), 8/20 µs, 10 kA
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


