TE CONNECTIVITY - Ylijännitesuoja (3kpl/pakk) - LVA-440B-CL, 10 KA, 440V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058020440
Sähkönumero
5802044
Toimittajan tuotenumero
D24610-000
Tukkuerä
3
Pienjänniteverkon sinkkioksidiylijännitesuoja. Uc 440 V Uref/10 kA =1,6
ZnO-ylijännitesuojat 10 kA/1 kV RAYCHEM
Raychemin 0,4 kV verkon ylijännitesuojat ovat helppoja asentaa suojaan kuuluvalla eristetyllä adapterilla myös jännitetyönä.
Suuresta purkauskyvystä (10 kA) johtuen suojaustaso on erinomainen.
LVA on varustettu hyvin näkyvällä vian indikoinnilla ja vianerotuksella.
A Tyyppi/tekniset tiedot
B Jatkuva käyttöjännite (V)
C Jäännösjännite (kV), 8/20 µs, 10 kA
ZnO-ylijännitesuojat 10 kA/1 kV RAYCHEM
Raychemin 0,4 kV verkon ylijännitesuojat ovat helppoja asentaa suojaan kuuluvalla eristetyllä adapterilla myös jännitetyönä.
Suuresta purkauskyvystä (10 kA) johtuen suojaustaso on erinomainen.
LVA on varustettu hyvin näkyvällä vian indikoinnilla ja vianerotuksella.
A Tyyppi/tekniset tiedot
B Jatkuva käyttöjännite (V)
C Jäännösjännite (kV), 8/20 µs, 10 kA
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


