TEHOMET - Kartiopylväsrunko - B310 kartiopylväsrunko

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Latvan halkaisija:

89 mm

Valopisteen korkeus:

8.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 89 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 198 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 8.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046079412

Sähkönumero

4607941

Toimittajan tuotenumero

B310K

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

89 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

198 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

8.5 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

B310K kartiopylväsrunko



Tehomet-kartiopylväät
Tehometin kartiopylväät tarjoavat modernin ratkaisun katu- ja tievalaistustarpeisiin. Pylväiden kartiokkuus takaa optimaalisen suhteen pylvään kuormitettavuuden ja ulkonäön suhteen. Standardinmukaisissa, kartiopylväissä on tyvikartio, joka helpottaa pylvään asennusta ja keskittämistä valmisjalustaan sekä välittää kuormat tasaisesti teräksestä betoniin. Saumattomat kartiorungot takaavat visuaalisesti virheettömän ratkaisun erityisesti silloin, kun pylväät maalataan tai pinnoitetaan Plascoat-menetelmällä. Yksinkertaisen tyylikäs pylväsrunko mahdollistaa monen tyyliset pylväskokonaisuudet valaisinvarsien ja valaisimien vaihtoehdoilla.