TEHOMET - Olakepylväs - P225B210 olakepylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valaisinpylvään varsi:
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 168 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046081330
Sähkönumero
4608133
Toimittajan tuotenumero
P225B210O
Tukkuerä
0
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
168 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
10 m
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
kyllä
Valaisinpylvään varsi:
yksittäinen
Valaisinvarren pituus:
2500 mm
Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.


