TEHOMET - Olakepylväsrunko - B108 olakepylväsrunko

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Latvan halkaisija:

89 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot114 mm

Valopisteen korkeus:

6.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 89 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 140 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 6.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046081996

Sähkönumero

4608199

Toimittajan tuotenumero

B108O

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

89 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

140 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

6.5 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

kyllä

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

B108O olakepylväsrunko



Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.