TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Akku - W120007 AKKUPAKETTI

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suorituskyky/kapasiteetti:

1500 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7000 mAh

Pituus:

170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot179 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot495 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 4.8 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1500 mAh

  • Pituus - 170 mm

  • Kokonaiskorkeus - 20 mm

  • Leveys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045013626

Sähkönumero

7123883

Toimittajan tuotenumero

W120007

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

4.8 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

1500 mAh

Pituus:

170 mm

Kokonaiskorkeus:

20 mm

Leveys:

20 mm

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

nikkeli-kadmium

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...35 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

200 g

W120007-akkupaketti (XW89975/EA039) 1,5Ah/4,8V



Yksikkövalaisimen akkupaketti