Etusivu

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Elektroninen liitäntälaite - W110006 LIITÄNTÄLAITE 24VAC/DC

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu lampputeholle:

36...42 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...40 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...11 W

Nimellisjännitealue:

24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...240 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 36...42 W

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1

  • Himmennys DALI - ei

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045013534

Sähkönumero

4018008

Toimittajan tuotenumero

W110006

Tukkuerä

1

Soveltuu lampputeholle:

36...42 W

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

1...1

Himmennys DALI:

ei

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (1 lamppu):

36...42 W

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

142 mm

Monitehomalli:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

44 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

29 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Himmennys DMX:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Vedonpoistin:

ei

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

W110006 elektroninen liitäntälaite (TMK4903B) 24VA C/DC 36-42W

Elektroninen liitäntälaite loistelampuille.