TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Opaste turvavalaisintarvike - PB6301 OPASTE. OIKEA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
oikeaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Leveys:
355 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - oikea
Pituus - 355 mm
Leveys - 355 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045011073
Sähkönumero
4281235
Toimittajan tuotenumero
PB6301
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
oikea
Pituus:
355 mm
Leveys:
355 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
65 m
PB6301-opaste, nuoli oikealle, Opas Kuutio (TWK63) -valaisimille
Opastetarra, nuoli oikealle, Opas Kuutio (TWK63) -opastevalaisimille, 65 m havaintoetäisyydelle.
Opastetarra, nuoli oikealle, Opas Kuutio (TWK63) -opastevalaisimille, 65 m havaintoetäisyydelle.



