TEKNOWARE - Opaste - PBV81601E OPASTE. OIK/VAS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
oikeaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvasen
Leveys:
323 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - oikea
Pituus - 398 mm
Leveys - 323 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045019130
Sähkönumero
4280946
Toimittajan tuotenumero
PBV81601E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
oikea
Pituus:
398 mm
Leveys:
323 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
60 m
PBV81601E-opaste, nuoli sivulle, Opas 81 (TWT81) -valaisimille
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 60 m havaintoetäisyydelle.
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 60 m havaintoetäisyydelle.