TEKNOWARE - Opaste - PBV81602E OPASTE. ALAS

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - alaspäin

  • Pituus - 398 mm

  • Leveys - 323 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045019123

Sähkönumero

4280945

Toimittajan tuotenumero

PBV81602E

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

alaspäin

Pituus:

398 mm

Leveys:

323 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Materiaalin paksuus:

10 mm

Havaintoetäisyys:

60 m

PBV81602E-opaste, nuoli alas, Opas 81 (TWT81) -valaisimille

2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 60 m havaintoetäisyydelle.