TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB3001E OPASTE VAS 1-P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
vasenLeveys:
300 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Opaste - poistumistie
Suunta - vasen
Pituus - 150 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045021003
Sähkönumero
4282267
Toimittajan tuotenumero
PB3001E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Opaste:
poistumistie
Suunta:
vasen
Pituus:
150 mm
Leveys:
300 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
30 m
Opaste. nuoli vasemmalle. Solid (TWT30) -opastevalaisimille. 30 m havaintoetäisyydelle.
Opaste, nuoli vasemmalle, Solid (TWT30) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.
Opaste, nuoli vasemmalle, Solid (TWT30) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.



