TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB401 OPASTESETTI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
muuLeveys:
129 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Opaste - poistumistie
Suunta - muu
Pituus - 250 mm
Leveys - 129 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014135
Sähkönumero
4281204
Toimittajan tuotenumero
PB401
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Opaste:
poistumistie
Suunta:
muu
Pituus:
250 mm
Leveys:
129 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
25 m
PB401-opastesetti Opas 90 (TWT90) -valaisimille, sis. opasteet: nuoli alas, nuoli oikealle ja nuoli vasemmalle
Opastesetti PB401 sisältää 4 kpl opasteita Opas 90 valaisimelle, Kaikki opastevaihtoehdot yksi- ja kaksipuoleisena.
2 kpl opaste alas PB9006
1 kpl opaste oikealle PB9005
1 kpl opaste vasemmalle PB9004
Opastesetti PB401 sisältää 4 kpl opasteita Opas 90 valaisimelle, Kaikki opastevaihtoehdot yksi- ja kaksipuoleisena.
2 kpl opaste alas PB9006
1 kpl opaste oikealle PB9005
1 kpl opaste vasemmalle PB9004