TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB6303 OPASTE. ALAS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
alaspäinKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Leveys:
355 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - alaspäin
Pituus - 355 mm
Leveys - 355 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011097
Sähkönumero
4281237
Toimittajan tuotenumero
PB6303
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
alaspäin
Pituus:
355 mm
Leveys:
355 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
65 m
PB6303-opaste, nuoli alas, Opas Kuutio (TWK63) -valaisimille
Opastetarra, nuoli alas Opas Kuutio (TWK63) -opastevalaisimille, 65 m havaintoetäisyydelle.
Opastetarra, nuoli alas Opas Kuutio (TWK63) -opastevalaisimille, 65 m havaintoetäisyydelle.