TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB9004 OPASTE. VASEN

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - vasen

  • Pituus - 250 mm

  • Leveys - 129 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045014104

Sähkönumero

4281201

Toimittajan tuotenumero

PB9004

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Opaste:

poistumistie

Suunta:

vasen

Pituus:

250 mm

Leveys:

129 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

25 m

PB9004-opaste, nuoli vasemmalle, Opas 90 (TWT90) -valaisimille

Opaste, nuoli vasemmalle, Opas 90 (TWT90) -opastevalaisimille, 25 m havaintoetäisyydelle.