TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB9005 OPASTE. OIKEA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Opaste - poistumistie
Suunta - oikea
Pituus - 250 mm
Leveys - 129 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014111
Sähkönumero
4281202
Toimittajan tuotenumero
PB9005
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Opaste:
poistumistie
Suunta:
oikea
Pituus:
250 mm
Leveys:
129 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
25 m
PB9005-opaste, nuoli oikealle, Opas 90 (TWT90) -valaisimille
Opaste, nuoli oikealle, Opas 90 (TWT90) -opastevalaisimille, 25 m havaintoetäisyydelle.
Opaste, nuoli oikealle, Opas 90 (TWT90) -opastevalaisimille, 25 m havaintoetäisyydelle.