TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PBV80201E OPASTE. OIK/VAS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
oikeaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvasen
Leveys:
100 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - oikea
Pituus - 268 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014159
Sähkönumero
4281206
Toimittajan tuotenumero
PBV80201E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
oikea
Pituus:
268 mm
Leveys:
100 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
20 m
PBV80201E-opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Opas 80 (TWT80, TWS80) -valaisimille
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 20 m havaintoetäisyydelle.
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 20 m havaintoetäisyydelle.



