TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PBV80301E OPASTE. OIK/VAS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - oikea
Pituus - 258 mm
Leveys - 173 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045018980
Sähkönumero
4280941
Toimittajan tuotenumero
PBV80301E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
oikea
Pituus:
258 mm
Leveys:
173 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
30 m
PBV80301E-opaste, nuoli sivulle, Opas 80 (TWT80, TWS80) -valaisimille
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Opas 80 (TWT80, TWS80) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.