TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PBV81402E OPASTE. ALAS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
alaspäinKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvasen
Leveys:
224 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - alaspäin
Pituus - 400 mm
Leveys - 224 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014180
Sähkönumero
4281209
Toimittajan tuotenumero
PBV81402E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
alaspäin
Pituus:
400 mm
Leveys:
224 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
40 m
PBV81402E-opaste, nuoli alas, Opas 81 (TWT81) -valaisimille
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 40 m havaintoetäisyydelle.
2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 40 m havaintoetäisyydelle.



