TELEVES - Antennikaapeli - RG6 A+ luokka VA LSFH Dca K100

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

100 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1.02 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 3

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450187692

Sähkönumero

0226196

Toimittajan tuotenumero

RG6T-100LSNH-DCA

Tukkuerä

100

Sisäjohtimen halkaisija:

1.02 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

3

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

13.2 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

4.6 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.06 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

35 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-31...71 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-31...71 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Pakkauksen sisältö:

100 m

A+ luokan kolmoissuojattu RG6 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Dca-s1,d1,a1 LSFH-vaippa, valkoinen, 100m muovikela, 75ohm, 1.02/4.6/7.06mm,18.0dB/100m/800MHz, CU sisäjohdin, Al/Pet/Al-AL punos 58%-Al/Pet/Al,suojausvaimennus SA:30-1000MHz = 95dB



RG6T LSNH Dca on triplasuojattu koaksiaalikaapeli ammattikäyttöön. RG6T LSNH Dca kaapeli täyttää CPR paloturvallisuusluokan Dca-s1,d1,a1 vaatimukset.