TELEVES - Asennuskaappi 600x600x200mm - T589303

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili - ei ole
Leveys - 600 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450185711
Sähkönumero
7552790
Toimittajan tuotenumero
T589303
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili:
ei ole
Leveys:
600 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
200 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
ei
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Soveltuu laajennetulle lämpötila-alueelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Televes T589303 on 600x600x200 mm:n lukittava teleasennuskaappi rei'itetyllä asennuspohjalla.
Metallirunkoinen asennuskaappi antenni-, data-, puhelin- ja hälytysverkkojen rakentajalle. Sopii erinomaisesti omakotitaloihin sekä yhteisantennijärjestelmien talo- ja alijakamoiden tähtipisteisiin.
Teleasennuskaappiin asennetaan esimerkiksi vahvistimet, suorajakelukytkimet ja muut aktiivikomponentit. Asennuskaappiin tulevat laitteet voidaan kiinnittää paikoilleen asennuspaikalla tai asennus voidaan esivalmistella etukäteen jo konttorilla. Tuotteet kiinnitetään ensin pohjalevyyn ja kaappi nostetaan sen jälkeen paikoilleen estämään luvaton pääsy laitteille.
Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on määräyksen mukaan oltava estetty. Telelaitteita sisältävät ovelliset kotelot on lukittava. Televes teleasennuskaapit sisältävät sekä lukon että avaimet.
Asennus on nopeaa!
Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa. Voit unohtaa ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa. Kaapelointi tapahtuu ala- tai yläkautta.
Televes teleasennuskaapit on tarkoitettu sisäasennuksiin, IP20-suojaus. Seinäkaapit ovat tukevarakenteisia lukittavia metallikaappeja.
Yhteisantennijärjestelmän potentiaalintasaus tehdään rakennuskohtaisesti talo- ja alijakamoiden tähtipisteissä. Televes teleasennuskaapeissa on mukana 120 cm maadoituskaapeli.
Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina täydellisinä kokonaisuuksina.


