TELEVES - Antennikaappi - Asennuskaappi 400x600x200mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Korkeus:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 200 mm

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450185704

Sähkönumero

7526279

Toimittajan tuotenumero

T589302

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

200 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teleasennuskaappi 400x600x200mm rei'itetyllä asennuspohjalla, Televes

Televes T589302 on 400x600x200 mm:n lukittava teleasennuskaappi rei'itetyllä asennuspohjalla.

Metallirunkoinen asennuskaappi antenni-, data-, puhelin- ja hälytysverkkojen rakentajalle. Sopii erinomaisesti omakotitaloihin sekä yhteisantennijärjestelmien talo- ja alijakamoiden tähtipisteisiin.

Teleasennuskaappiin asennetaan esimerkiksi vahvistimet, suorajakelukytkimet ja muut aktiivikomponentit. Asennuskaappiin tulevat laitteet voidaan kiinnittää paikoilleen asennuspaikalla tai asennus voidaan esivalmistella etukäteen jo konttorilla. Tuotteet kiinnitetään ensin pohjalevyyn ja kaappi nostetaan sen jälkeen paikoilleen estämään luvaton pääsy laitteille.

Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on määräyksen mukaan oltava estetty. Telelaitteita sisältävät ovelliset kotelot on lukittava. Televes teleasennuskaapit sisältävät lukon ja avaimet.

Pohjalevyn rei'itys tekee laitteiden asentamisesta helppoa ja nopeaa, kun voit unohtaa ylimääräisen poraamiseen. Reiät myös tehostavat teleasennuskaapin ilmanvaihtoa.

Kaapelointi tapahtuu ala- tai yläkautta.

Televes teleasennuskaapit on tarkoitettu sisäasennuksiin, IP20-suojaus. Seinäkaapit ovat tukevarakenteisia lukittavia metallikaappeja.

Yhteisantennijärjestelmän potentiaalintasaus tehdään rakennuskohtaisesti talo- ja alijakamoiden tähtipisteissä. Televes teleasennuskaapeissa on mukana 120 cm maadoituskaapeli.

Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina täydellisinä kokonaisuuksina.