TELEVES - Kaappitarvike - Tuuletin 19 kaappiin 195m3/h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 195 m³/h
Käyttöjännite 50 Hz - 220...230 V
Tuulettimien määrä - 1
Väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450240274
Sähkönumero
7267426
Toimittajan tuotenumero
T533174
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
195 m³/h
Käyttöjännite 50 Hz:
220...230 V
Tuulettimien määrä:
1
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
120 mm
Korkeus:
38 mm
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Syvyys:
120 mm
Käyttöjännite 60 Hz:
220...230 V
Suodattimella:
ei
Kattotuuletin:
kyllä
Mitoitusteho:
18 W
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
kyllä
Melutaso:
48 dB(A)
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
kyllä
RAL-numero:
9005
Ilmanvaihtoyksikkö, joka asennetaan räkkikaapin yläosaan jäähdyttämään kaapin laitteistoa. Tuuletin luo ilmavirran kaapin sisään, mikä edesauttaa lämmön poistumista kaappiin asennetuista sähkölaitteista ja ylläpitää sopivaa lämpötilaa kaapissa. Neliönmallinen tuuletin sopii 19\" räkkikaappeihin ja se sisältää ruuvit kiinnitystä varten.
- Yksittäinen tuuletin kohtuullisella energiankulutuksella ja tehokkaalla ilmavirralla: 195 m3/tunti
- Yksinkertainen asennus: mukana toimitetaan suojaritilä ja ruuvit tuulettimen asennusta varten
- Alhainen melutaso: <48dB
- Voidaan asentaa yksittäin tai usemman tuulettimen sarjaan
- Väri: musta RAL9005
- Materiaali: sinkkiseos
- Mitat: 120mm x 120mm x 38mm
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


