TELEVES - Kaappitarvike - Tuuletinsarja 4kpl 19 780m3/h

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tuulettimien määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtauksen määrä, painovoimainen - 780 m³/h

  • Käyttöjännite 50 Hz - 220...230 V

  • Tuulettimien määrä - 4

  • Väri - musta

  • Leveys - 451 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450237656

Sähkönumero

7267428

Toimittajan tuotenumero

T533176

Tukkuerä

1

Virtauksen määrä, painovoimainen:

780 m³/h

Käyttöjännite 50 Hz:

220...230 V

Tuulettimien määrä:

4

Väri:

musta

Leveys:

451 mm

Korkeus:

50 mm

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Syvyys:

563 mm

Käyttöjännite 60 Hz:

220...230 V

Suodattimella:

ei

Kattotuuletin:

kyllä

Mitoitusteho:

74 W

Ulosvedettävä tuuletin:

ei

Tuuletin:

kyllä

Melutaso:

61 dB(A)

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:

kyllä

RAL-numero:

9005

Laitetuuletinsarja 4 tuulettimella 19" räkkikaappiin, syvyys 800mm,780m3/h

Neljän tuulettimen tuuletinsarja, joka asennetaan räkkikaapin yläosaan jäähdyttämään kaapin laitteistoa. Tuuletin luo ilmavirran kaapin sisään, mikä edesauttaa lämmön poistumista kaappiin asennetuista sähkölaitteista ja ylläpitää sopivaa lämpötilaa kaapissa. Neliönmallinen tuuletin sopii 600x800mm ja 800x800mm 19\" räkkikaappeihin ja se sisältää ruuvit kiinnitystä varten.

  • Neljä tuuletinta tehokkaalla ilmavirralla: 780 m3/tunti
  • Yksinkertainen asennus: mukana toimitetaan ruuvit tuulettimen asennusta varten
  • Kestävä. Valmistettu 1mm paksuisesta teräksestä
  • Melutaso: <61dB
  • Väri: musta RAL9005
  • Liitin: IEC C14
  • Mitat: 451mm x 563mm x 50mm

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan