Etusivu

TELEVES - Optinen jaotin - PLC 1/4 SC/APC, 6,8dB, ABS

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 1x4

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - muu

  • Tuloliittimen tyyppi - SC/APC

  • Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321411027381

Sähkönumero

7526292

Toimittajan tuotenumero

FKJ-4-SCAPC

Tukkuerä

1

Tyyppi:

1x4

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

muu

Tuloliittimen tyyppi:

SC/APC

Lähtöliittimen tyyppi:

SC/APC

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

6.8 dB

Heijastusvaimennus minimi:

50 dB

Max. uniformity loss:

0.4 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.2 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Kuitupituus tulopuoli:

1500 mm

Kuitupituus lähtöpuoli:

1500 mm

Korkeus:

80 mm

Leveys:

100 mm

Syvyys:

9 mm

Optinen jaotin PLC 1/4 SC/APC, 6,8dB, ABS

Optinen PLC (Planar Lightwave Circuit) jaotin liittimillä, ABS-kotelossa.