Etusivu

THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 191 W

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 191 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

24 h ohjelma:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

60 min. ohjelma:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • 24 h ohjelma - ei

  • Viikko-ohjelma - kyllä

  • Verkkosynkronointi - ei

  • Kideohjattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468191040

Sähkönumero

2607071

Toimittajan tuotenumero

1910011

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

24 h ohjelma:

ei

Viikko-ohjelma:

kyllä

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Syöttöjännite:

110...230 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

200

Käyttöjännitteen taajuus:

45...60 Hz

Tarkkuus per päivä:

1 s

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Ohjelman levyjako 1:

120 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

180 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Leveys:

52.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

60 mm

Analoginen kellokytkin vko DIN-kiskoon varakäynnillä

Analoginen kellokytkin, 1 kanava, Viikko-ohjelma, Varakäynnillä (NiMH-kenno), 84 kytkentälohkoa, Kvartsiohjattu, Lyhin kytkentäaika: 2 tuntia, Kellonosoitin ajannäyttöön ja 12/24 h tunnistukseen, Yksinkertainen kesä-/talviajan korjaus, Kellonajan korjaus mahdollista myötä- ja vastapäivään, DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle, Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman), Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm², Pistoliitännän irrotusnappi, Kytkennän esivalinta, Käsikytkin 3 asennolla: jatkuvasti PÄÄLLÄ / AUTO / jatkuvasti POIS, Kytkentätilan näyttö