THEBEN - Liiketunnistin TECTA - PIR 280° 24 m 10A IP55 PSE AN

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Liiketunnistin TECTA - PIR 280° 24 m 10A IP55 PSE AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Valvonta-alue:

280 °

Merkintantoyksiköllä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Kaukokäyttö:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 25 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4003468102084

Sähkönumero

2607772

Toimittajan tuotenumero

1010111

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

25 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

antrasiitti

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...280 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

95 mm

Korkeus:

129 mm

Syvyys:

115.5 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

280 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

25 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

2 s

Päästöhidastus:

1800 s

Valaistustason raja-arvo:

2...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TECTA D280i AN Liiketunnistin (PIR) seinäasennukseen ulkotiloihin, tunnistusalue 280°, 24 m asennuskorkeudella 2,5 m, kytkentäulostulo 1 kanava, valorele 230 V, tunnistusalue säädettävissä digitaalisesti sovelluksella (Bluetooth), ei mekaanista säätöä, tilan valinta: automaattinen / jatkuva valo / D-MODE, Kytkettävissä ryhmiin, jatkuva valonmittaus, takatunnistus (Exit-on), Valoherkkyysmittaus sopii fluoresenssi-, hehkulamppujen ja halogeenilamppujen sekä LED-lamppujen ohjaukseen, ryömintätorjunta, impulssitoiminto, testitoiminto tunnistusalueen tarkistamiseen, asennus UP-rasiaan (60 mm) mahdollista, yhden käden pistokeliitäntä, Välitön käyttöönotto esiasetuksen avulla, ulkoisen liiketunnistimen alue rajoitettavissa peiteklipillä

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan