THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 188 G VRK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468181003
Sähkönumero
2607727
Toimittajan tuotenumero
1880033
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
2
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
72
Käyttöjännitteen taajuus:
45...60 Hz
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Ohjelman levyjako 1:
15 min
Ohjelman levyjako 2:
15 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
10 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Analoginen kellokytkin, Päiväohjelma, 2 kanavaa, Hienosäätö minuutintarkkaan kellonajan asetukseen, Lyhin kytkentäaika: 30 minuuttia, 10 aika-asetinta sisältyy toimitukseen, Varakäynnillä (NiMH-kenno), Kvartsiohjattu, Aika-asetin, Ruuviliittimet, Kytkentätilan näyttö, Käyntitarkastuksen näyttö
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


