THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY23M val 1000kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

2.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

92 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot137 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot183 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot208 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot277 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot295 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot361 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot770 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 2.3 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 92 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Nipun halkaisija - 1.5...16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414363061632

Sähkönumero

1370029

Toimittajan tuotenumero

TY23M

Tukkuerä

1000

Nauhan leveys:

2.3 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

92 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Nipun halkaisija:

1.5...16 mm

Siteen paksuus:

1 mm

Pienin vetolujuus:

80 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Johdinside, Ty-Rap, TY23M, 92 x 2.4 x 1.0, 1000 kpl, valkoinen,polyamidi, rosterilukko, sisäkäyttö

ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan