THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY24M val 1000kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

137 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot92 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot183 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot202 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot295 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot361 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot770 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 3.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 137 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Nipun halkaisija - 2...35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5414363062103

Sähkönumero

1370035

Toimittajan tuotenumero

TY24M

Tukkuerä

1000

Nauhan leveys:

3.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

137 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Nipun halkaisija:

2...35 mm

Siteen paksuus:

1 mm

Pienin vetolujuus:

178 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside, Ty-Rap, TY24M, 140 x 3.6 x 1.1, 1000 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisäkäyttö



ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan